Extracteurs Facom U.312G110, Capacité intérieur: 45 mm | Capacité extérieur: 85 mm | Puissance d'extraction: 10 t
U.312G - Griffes contenues dans U.312HJ4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.312G110
Rubix :0139-5149092
EAN :3148517710917


Résumé technique
| Nombre de griffes | 1 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 45 mm |
| Capacité extérieur | 85 mm |
Documents
Détails articles : GRIFFE PORTEE 110MM U.312H U.312G110
La griffe de rechange U.312G de Facom se décline en quatre tailles, de 110 mm à 260 mm, pour remplacer une griffe cassée, perdue ou endommagée sur un kit extracteur à prise extérieure U.312HJ3-4. Vendue à l'unité, elle permet de reprendre l'opération d'extraction sans remplacer l'ensemble du kit.
Caractéristiques :
Cette griffe de rechange s'adresse aux utilisateurs d'extracteurs à prise extérieure confrontés à une griffe cassée, perdue ou endommagée pendant une opération d'extraction. Elle se substitue à la pièce défaillante sans imposer le remplacement de l'ensemble du kit. La référence U.312G équipe les kits extracteurs U.312HJ3 et U.312HJ4 ; seule la version de 110 mm figure dans le coffret U.312HJ4. Elle reste réservée aux extracteurs à prise extérieure et n'est pas compatible avec les modèles à prise intérieure.
Spécifications :
- Référence U.312G110 : longueur 110 mm.
- Référence U.312G160 : longueur 160 mm.
- Référence U.312G210 : longueur 210 mm.
- Référence U.312G260 : longueur 260 mm.
- Vente à l'unité, pièce détachée seule.
- Compatibilité déclarée : kits extracteurs U.312HJ3 et U.312HJ4 (version 110 mm présente uniquement dans le coffret U.312HJ4).
- Champ d'application limité aux extracteurs à prise extérieure.
Caractéristiques :
Cette griffe de rechange s'adresse aux utilisateurs d'extracteurs à prise extérieure confrontés à une griffe cassée, perdue ou endommagée pendant une opération d'extraction. Elle se substitue à la pièce défaillante sans imposer le remplacement de l'ensemble du kit. La référence U.312G équipe les kits extracteurs U.312HJ3 et U.312HJ4 ; seule la version de 110 mm figure dans le coffret U.312HJ4. Elle reste réservée aux extracteurs à prise extérieure et n'est pas compatible avec les modèles à prise intérieure.
Spécifications :
- Référence U.312G110 : longueur 110 mm.
- Référence U.312G160 : longueur 160 mm.
- Référence U.312G210 : longueur 210 mm.
- Référence U.312G260 : longueur 260 mm.
- Vente à l'unité, pièce détachée seule.
- Compatibilité déclarée : kits extracteurs U.312HJ3 et U.312HJ4 (version 110 mm présente uniquement dans le coffret U.312HJ4).
- Champ d'application limité aux extracteurs à prise extérieure.
Points forts
- Remplace une griffe cassée, perdue ou endommagée sans changer l'extracteur complet.
- Les quatre tailles de griffes sont disponibles à l'unité pour regarnir le kit.
- Le crochet auto-préhension en bout ne ripe pas de la pièce sous charge.
- Pièce d'origine Facom garantissant qualité et durabilité.
- Les quatre tailles de griffes sont disponibles à l'unité pour regarnir le kit.
- Le crochet auto-préhension en bout ne ripe pas de la pièce sous charge.
- Pièce d'origine Facom garantissant qualité et durabilité.
Applications
Cette pièce de rechange sert avant tout à remettre en état un extracteur U.312HJ3 ou U.312HJ4 dont une griffe a été perdue ou cassée, avant même d'envisager une nouvelle opération d'extraction. Une fois l'extracteur reconstitué, il retrouve son usage habituel : extraction de composants tels que roulements, poulies ou engrenages, en atelier ou sur site industriel. Les ateliers de réparation automobile et les services de maintenance recourent à cette griffe pour éviter le remplacement complet du kit après la perte ou la casse d'une pièce d'origine.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de griffes | 1 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 45 mm |
| Capacité extérieur | 85 mm |
| Profondeur | 110 mm |
| Puissance d'extraction | 10 t |
| Type | mounting with legs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,43 € HT
/ unité
62,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours