Extracteurs Facom U.302-150, Capacité intérieur: 25 mm | Capacité extérieur: 150 mm | Puissance d'extraction: 1.5 t

U.302 - Extracteurs auto-serrants pour prise extérieure - griffes fines

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :U.302-150
Rubix :0139-5042333
EAN :3148516946713
EXTRACTEUR.3 GRIFF.FINE-CAP150MM U.302-150

Résumé technique

Nombre de griffes3
Capacité intérieur25 mm
Capacité extérieur150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EXTRACTEUR.3 GRIFF.FINE-CAP150MM U.302-150


Les extracteurs auto-serrants FACOM U.302 sont des outils de prise extérieure à griffes fines destinés au démontage de pièces montées en force, comme des roulements ou des bagues. La gamme couvre plusieurs profondeurs de travail pour s’adapter aux besoins d’atelier et de maintenance industrielle.

Caractéristiques :
Les extracteurs FACOM U.302 intègrent un système de griffes auto-serrantes actionné par un ressort de rappel, ce qui leur permet de rester solidement positionnés sur le roulement même sans exercer de tension. Leur profil de griffes fines facilite l’accès dans les zones étroites et s’adapte aux espaces difficiles à atteindre. Conçus pour la prise extérieure, ils assurent une manipulation simple et efficace grâce à une poignée spéciale qui améliore la prise en main et le contrôle lors de l’extraction.

Spécifications :
• Auto-préhension : oui
• Poignée spéciale : oui
• Nombre de broches / embouts de rechange : 1
• Type de diamètre d'entrainement du goujon : diamètre unique

Normes :
• Marquage CE attestant de la conformité aux exigences de sécurité européennes

Points forts

• Maintien en position grâce au mécanisme auto-serrant à ressort
• Positionnement stable avant mise en tension
• Accès facilité dans les espaces restreints par les griffes fines
• Compatibilité avec U49AM et U301E1 pour plus de cas d’usage
• Poignée spéciale pour une manipulation contrôlée
• 3 griffes pour une répartition régulière des efforts

Applications

• Maintenance mécanique industrielle
• Réparation et entretien de machines-outils
• Extraction de roulements montés sur arbre
• Démontage d’engrenages et de poulies
• Intervention dans les moteurs et boîtes de vitesses
• Travaux de maintenance dans les pompes et systèmes de transmission
• Ateliers de précision nécessitant un outillage fiable

Informations techniques


Attributs
Nombre de griffes3
Capacité intérieur25 mm
Capacité extérieur150 mm
Profondeur150 mm
Puissance d'extraction1,5 t
Typeextracteurs autoserrants pour douilles externes - griffes fines
130,44 HT
/ unité
156,53 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.