Tablier jetable Tychem D13984657, Couleur : Jaune | Matière principale : Tissu non tissé

TYCHEM® C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tychem :D13984657
Rubix :0521-6071989
EAN :5450208009629
TABLIER TYCHEM C JAUNE
brand logo
brand logo

Résumé technique

Couleurjaune
Matière principaletissu non tissé
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLIER TYCHEM C JAUNE


Tablier DuPont™ Tychem® C, modèle PA30L0. Couvre les jambes jusqu’aux mollets. Liens au niveau du cou et de la taille. Jaune.

Points forts

Tablier DuPont™ Tychem® C, modèle PA30L0. Couvre les jambes jusqu’aux mollets. Tablier avec liens au niveau du cou et de la taille. Disponible jaune, taille unique.Spécialement conçu pour être utilisé avec les vêtements Tychem®. Les accessoires Tychem® (tablier, blouses, couvre-bottes et manchettes) peuvent contribuer à mieux protéger les parties du corps qui sont davantage exposées à des substances dangereuses. Les vêtements et accessoires Tychem® C s’appuient sur la résistance du Tyvek® enduit d’un matériau barrière polymérique pour offrir une bonne protection contre la perméation chimique à une vaste gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques (même pressurisés). Vêtement de protection chimique couvrant partiellement le corps, Catégorie III, Type PB [3]14126 (barrière contre les agents infectieux)Traitement antistatique (1149-5) - à l’intérieur; voir notes

Applications

Tychem® C s’utilise pour protéger des éclaboussures, pressurisées ou non, dans une grande variété d’environnements industriels: fabrication de pâte à papier et papier transformation alimentaire, industries chimique et pharmaceutique.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Matière principaletissu non tissé
Conditionnement25 par boîte
Matièresubstrat en tyvek® avec un revêtement polymère
7,12 € HT
/ unité
8,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.