Tablier jetable GISS 861594, Couleur : Bleu | Matière principale : Polyéthylène | Longueur : 140 cm
Tablier Polyéthylène 25 µm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :861594
Rubix :C600-6118757
EAN :3660338163579

Documents
Détails articles : TABLIER BLEU PE 76X140 CM 25 MICRONS, SACHET DE 100U
Conçu en polyéthylène de 25 µm, ce tablier à usage unique assure une protection hygiénique et efficace dans de nombreux environnements professionnels.
Caractéristiques :
Fabriqué en polyéthylène de haute qualité, le tablier de protection GISS est pensé pour répondre aux exigences des professionnels de l'agroalimentaire, de la restauration collective et de l'industrie. Son épaisseur de 25 µm offre un bon compromis entre résistance et souplesse, permettant une liberté de mouvement optimale. Sa surface lisse facilite le nettoyage et limite l'adhérence des liquides, réduisant ainsi les risques de contamination croisée. Conçu pour un usage unique, il garantit un haut niveau d'hygiène. Sa disponibilité en deux coloris permet de s'adapter aux codes couleur internes ou aux différents postes de travail.
Spécifications :
- Matériau : polyéthylène (PE).
- Couleur : blanc ou bleu.
- Épaisseur : 25 µm (±2 µm).
- Dimensions : 76 x 140 cm (±2 cm).
- Réutilisable : non.
- Conditionnement : sachet de 100 unités.
- Poids : environ 20 g.
- Température de stockage recommandée : entre 10 et 30 °C.
- Stockage : à l'abri de la lumière, de l'ozone et de l'humidité.
Normes :
Ce tablier jetable est conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI, catégorie 1 (risques mineurs seulement), et à la réglementation relative aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive de Rubix, présente depuis plus de 25 ans dans le domaine des EPI et accessoires de sécurité. Elle accompagne près de 40 000 clients à travers l'Europe, en offrant des solutions fiables et rentables pour protéger les collaborateurs. GISS se distingue par l'utilisation de matériaux de haute qualité et la conformité stricte à toutes les normes européennes applicables. Ses produits couvrent un large spectre de protections : tête, yeux, voies respiratoires, audition, mains, corps, pieds et systèmes antichute. Appuyée par l'expertise du groupe Rubix, GISS combine performance, confort et sécurité au service des professionnels.
Caractéristiques :
Fabriqué en polyéthylène de haute qualité, le tablier de protection GISS est pensé pour répondre aux exigences des professionnels de l'agroalimentaire, de la restauration collective et de l'industrie. Son épaisseur de 25 µm offre un bon compromis entre résistance et souplesse, permettant une liberté de mouvement optimale. Sa surface lisse facilite le nettoyage et limite l'adhérence des liquides, réduisant ainsi les risques de contamination croisée. Conçu pour un usage unique, il garantit un haut niveau d'hygiène. Sa disponibilité en deux coloris permet de s'adapter aux codes couleur internes ou aux différents postes de travail.
Spécifications :
- Matériau : polyéthylène (PE).
- Couleur : blanc ou bleu.
- Épaisseur : 25 µm (±2 µm).
- Dimensions : 76 x 140 cm (±2 cm).
- Réutilisable : non.
- Conditionnement : sachet de 100 unités.
- Poids : environ 20 g.
- Température de stockage recommandée : entre 10 et 30 °C.
- Stockage : à l'abri de la lumière, de l'ozone et de l'humidité.
Normes :
Ce tablier jetable est conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI, catégorie 1 (risques mineurs seulement), et à la réglementation relative aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive de Rubix, présente depuis plus de 25 ans dans le domaine des EPI et accessoires de sécurité. Elle accompagne près de 40 000 clients à travers l'Europe, en offrant des solutions fiables et rentables pour protéger les collaborateurs. GISS se distingue par l'utilisation de matériaux de haute qualité et la conformité stricte à toutes les normes européennes applicables. Ses produits couvrent un large spectre de protections : tête, yeux, voies respiratoires, audition, mains, corps, pieds et systèmes antichute. Appuyée par l'expertise du groupe Rubix, GISS combine performance, confort et sécurité au service des professionnels.
Points forts
- Assure une bonne protection contre les projections de détergents dilués.
- Compatible avec un usage alimentaire, garantissant l'hygiène des denrées.
- Usage unique pour éviter toute contamination croisée.
- Compatible avec un usage alimentaire, garantissant l'hygiène des denrées.
- Usage unique pour éviter toute contamination croisée.
Applications
Ce tablier de protection est idéal pour les environnements agroalimentaires, où l'hygiène est essentielle, comme les ateliers de transformation, les cuisines professionnelles et la restauration collective. Il est également adapté à l'industrie et aux opérations de maintenance, offrant une protection contre les projections légères.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Matière principale | polyéthylène |
| Catégorie | 1 |
| Epaisseur | 0,025 mm |
| Matière | polyéthylène |
| Longueur | 140 cm |
| Largeur | 76 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,90 € HT
/ sachet
22,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h