Tablier jetable GISS 861590, Couleur : Blanc | Matière principale : Polyéthylène | Longueur : 110 cm
Tablier Polyéthylène 18 µm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :861590
Rubix :C600-6118754
EAN :3660338163548


Résumé technique
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Matière principale | polyéthylène |
| Catégorie | 1 |
Documents
Détails articles : TABLIER BLANC PE 70X110 CM 18 MICRONS, SACHET DE 100U
Le tablier PE 18 µm GISS est conçu pour offrir une protection efficace tout en garantissant un haut niveau d'hygiène. Adapté au contact avec les denrées alimentaires, il est idéal pour préserver la propreté de l'environnement de travail et protéger l'utilisateur contre les projections de détergents dilués.
Caractéristiques :
Fabriqué en polyéthylène de qualité, ce tablier jetable est léger et souple, permettant une grande liberté de mouvement. Disponible en deux coloris, blanc et bleu, il répond aux exigences de nombreux environnements professionnels, notamment dans le secteur agroalimentaire et la restauration collective. Son épaisseur uniforme offre une barrière efficace contre les projections légères de liquides non dangereux, contribuant à maintenir des vêtements propres. Conçu pour un usage unique, il prévient tout risque de contamination croisée.
Spécifications :
- Matériau : polyéthylène.
- Couleur : blanc (réf. 861590) ou bleu (réf. 861591).
- Épaisseur : 18 µm (±2).
- Dimensions : 70 x 110 cm (±2).
- Conditionnement : sachet de 100 unités.
- Usage : à usage unique.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux Équipements de Protection Individuelle (EPI) : catégorie 1 (pour risques mineurs seulement).
- Conforme à la réglementation relative aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Informations sur la marque :
GISS, marque exclusive de Rubix, a été lancée en France il y a plus de 25 ans. Elle répond aux besoins des professionnels en proposant des équipements de protection individuelle et accessoires de sécurité de haute qualité. Aujourd'hui, GISS fournit près de 40 000 clients à travers l'Europe, aidant les entreprises à protéger leurs employés tout en assurant des opérations sûres et rentables. Ses produits sont conçus avec des matériaux de première qualité et sont conformes aux normes européennes en vigueur.
Caractéristiques :
Fabriqué en polyéthylène de qualité, ce tablier jetable est léger et souple, permettant une grande liberté de mouvement. Disponible en deux coloris, blanc et bleu, il répond aux exigences de nombreux environnements professionnels, notamment dans le secteur agroalimentaire et la restauration collective. Son épaisseur uniforme offre une barrière efficace contre les projections légères de liquides non dangereux, contribuant à maintenir des vêtements propres. Conçu pour un usage unique, il prévient tout risque de contamination croisée.
Spécifications :
- Matériau : polyéthylène.
- Couleur : blanc (réf. 861590) ou bleu (réf. 861591).
- Épaisseur : 18 µm (±2).
- Dimensions : 70 x 110 cm (±2).
- Conditionnement : sachet de 100 unités.
- Usage : à usage unique.
Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux Équipements de Protection Individuelle (EPI) : catégorie 1 (pour risques mineurs seulement).
- Conforme à la réglementation relative aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Informations sur la marque :
GISS, marque exclusive de Rubix, a été lancée en France il y a plus de 25 ans. Elle répond aux besoins des professionnels en proposant des équipements de protection individuelle et accessoires de sécurité de haute qualité. Aujourd'hui, GISS fournit près de 40 000 clients à travers l'Europe, aidant les entreprises à protéger leurs employés tout en assurant des opérations sûres et rentables. Ses produits sont conçus avec des matériaux de première qualité et sont conformes aux normes européennes en vigueur.
Points forts
- Protection efficace du porteur contre les projections de détergents dilués.
- Adapté au contact alimentaire pour plus de polyvalence.
- Préserve la propreté des vêtements.
- Adapté au contact alimentaire pour plus de polyvalence.
- Préserve la propreté des vêtements.
Applications
Ce tablier de protection est idéal pour les environnements où l'hygiène est primordiale. Il est couramment utilisé dans l'industrie agroalimentaire, les cuisines professionnelles et la restauration collective. Il convient également à diverses industries et aux opérations de maintenance nécessitant une protection contre les projections légères.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Matière principale | polyéthylène |
| Catégorie | 1 |
| Epaisseur | 0,018 mm |
| Matière | polyéthylène |
| Longueur | 110 cm |
| Largeur | 70 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,10 € HT
/ sachet
15,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h