Blouse jetable Tyvek D13396079, Taille : M | Couleur : Blanc | Matière principale : Tissu non tissé
Blouse de laboratoire TYVEK® PL30
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyvek :D13396079
Rubix :9804-6002286
Fabricant :D13396079
EAN :5450208015804




Résumé technique
| Taille | m |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière principale | tissu non tissé |
Documents
Détails articles : BLOUSE TYVEK A COL 3 POCHES TM (2) 5 BOUTONS PRESSION (SFB2)
Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec boutons-pression et poches modèle PL30. Blouse à col, disponible en blanc.
Fermeture par 5 boutons pressions. 3 poches. Coutures internes cousues.
Spécialement conçue pour être utilisée avec les vêtements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer à mieux protéger les parties du corps qui sont davantage exposées à des substances dangereuses.
Les vêtements et accessoires Tyvek® sont constitués de polyéthylène haute densité obtenu par filage éclair, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Tyvek® est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barrière contre les fibres et particules fines (jusqu’à 1 micron), présente un relargage particulaire extrêmement faible et est traité antistatique. Aucun ajout de silicone.
Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la décontamination et l’élimination du plomb et de l’amiante, les opérations industrielles générales et d’entretien, la pulvérisation de peinture et les opérations générales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.
Certifié sélon Règlement (UE) 2016/425.
Vêtement de protection chimique couvrant partiellement le corps, Catégorie III, Type PB [6].
Fermeture par 5 boutons pressions. 3 poches. Coutures internes cousues.
Spécialement conçue pour être utilisée avec les vêtements Tyvek®. Les accessoires Tyvek® peuvent contribuer à mieux protéger les parties du corps qui sont davantage exposées à des substances dangereuses.
Les vêtements et accessoires Tyvek® sont constitués de polyéthylène haute densité obtenu par filage éclair, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Tyvek® est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, tout en repoussant les aérosols et liquides aqueux. Il fournit une excellente barrière contre les fibres et particules fines (jusqu’à 1 micron), présente un relargage particulaire extrêmement faible et est traité antistatique. Aucun ajout de silicone.
Ses applications comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la décontamination et l’élimination du plomb et de l’amiante, les opérations industrielles générales et d’entretien, la pulvérisation de peinture et les opérations générales de nettoyage, pour ne citer que quelques exemples.
Certifié sélon Règlement (UE) 2016/425.
Vêtement de protection chimique couvrant partiellement le corps, Catégorie III, Type PB [6].
Points forts
Traitement antistatique. Aucun ajout de silicone.
Applications
Manipulation de produits pharmaceutiques, protection chimique, opérations industrielles générales et d’entretien, pulvérisation de peinture et les opérations générales de nettoyage.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Matière principale | tissu non tissé |
| Matière | tyvek® 1431 n |
| Conditionnement | 50 pièces par carton |
| Grammage | 41,5 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,44 € HT
/ unité
10,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h