Tablier jetable Deltaplus TABPO02, Couleur : Blanc | Matière principale : Polyester | Longueur : 115 cm
Sac 50 tabliers pe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :TABPO02
Rubix :0495-6010563
EAN :3295249023454



Documents
Détails articles : TABLIER 115X70 EP.25 TABPO02 TU POLYETHYLENE BLANC (BO 100)
Tablier jetable vendu par lot de 100 pièces
Matière : Polyéthylène
Matière : Polyéthylène
Points forts
Tablier. Polyéthylène 40 µm. Dimensions : 120 x 70 cm. Sachet de 50 pièces.
Applications
Blanc, hygiène.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Epaisseur | 0,02 mm |
| Matière | polyéthylène |
| Longueur | 115 cm |
| Largeur | 70 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,86 € HT
/ boite
46,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
