Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex AC012060
Alfacier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :AC012060
Rubix :2969-2011887
EAN :3422566870861

Documents
Détails articles : TUYAU BP5+VIDE ALFACIER PVC TRANSP ABCD1 12X18 UE60
Tuyau en PVC plastifié sans phtalate renforcé d'une spirale en acier avec fil en acier galvanisé - Qualité alimentaire - Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO Procès Verbal RE-13-02869 et RE-13/02867).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 m |
| Rayon de courbure | 40 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,00 € HT
/ 60 mètres
464,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
