Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 110054
Tuyau souple multicouche IRRIFLEX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :110054
Rubix :0363-2260395
EAN :3506111100549

Documents
Détails articles : TUYAU IRRIFLEX 19
L’Irriflex est un tuyau multicouche souple et flexible adapté aux usages professionnels usuels.
Points forts
Fabriqué à partir de 70% de PVC recyclé, l’IRRIFLEX a une empreinte carbone réduite.
Renforcé par une technologie textile anti-torsion et résistant aux UV, il est très maniable et parfaitement adapté à un usage intensif.
Renforcé par une technologie textile anti-torsion et résistant aux UV, il est très maniable et parfaitement adapté à un usage intensif.
Applications
Arrosage, irrigation, refoulement et amenée d'eau.
Secteurs d'activité : cultures maraîchères, exploitations agricoles, horticulture, amenée d’eau en industrie et sur les chantiers BTP.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | jaune |
| Pression de service | 8 bar |
| Rayon de courbure | 185 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,50 € HT
/ 25 mètres
132,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h