Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 132839
Tuyau souple multicouche PRIMABEL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :132839
Rubix :0363-2260420
EAN :3506111328394

Documents
Détails articles : TUYAU PRIMABEL 12,5
Tuyau tricoté cinq couches avec structure alvéolaire “Soft&Flex”. Léger et souple, il est recommandé pour un usage domestique régulier
Points forts
Fabriqué à partir de 70% de PVC recyclé, le PRIMABEL a une empreinte carbone réduite.
Renforcé par une technologie textile anti-torsion et résistant aux UV, il est très maniable et parfaitement adapté à un usage domestique régulier.
Renforcé par une technologie textile anti-torsion et résistant aux UV, il est très maniable et parfaitement adapté à un usage domestique régulier.
Applications
Amenée d'eau, arrosage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | vert |
| Pression de service | 8 bar |
| Rayon de courbure | 140 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,00 € HT
/ 25 mètres
64,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h