Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex CR0912050
Cristal AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :CR0912050
Rubix :2969-2011989
EAN :3422567809228

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION CRISTAL PVC TRANSP ABCD1 9X12 UE50
Tuyau souple mono couche PVC Qualité alimentaire sans phtalate suivant simulant A, B, C et D1 (agrée par le laboratoire d'essai IANESCO RE-12/04407 et RE-12/02867) - Faible pression d'utilisation.
Applications
Produit alimentaire. Laboratoires médicaux. Usages industriels divers.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,00 € HT
/ 50 mètres
68,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
