Tuyau en PVC plastifié sans phtalate renforcé d'une spirale en acier avec fil en acier galvanisé - Qualité alimentaire - Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO Procès Verbal RE-13-02869 et RE-13/02867).
Informations techniques
Attributs
Diamètre intérieur
76 mm
Longueur
30 m
Epaisseur de la matière
6,5 mm
Pression de service
2 bar
Rayon de courbure
380 mm
Température mini
-10 °C
Température maxi
60 °C
Matière
PVC
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 323,30€HT
/ 30mètres
1 587,96€TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.