Tuyau spiralé pour applications pneumatiques Prevost PUS 64
Tuyau spirale polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :PUS 64
Rubix :0334-2006342
Fabricant :PUS 64
EAN :3660058027069





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Matière | polyuréthane |
Documents
Détails articles : TUYAU SPIRALE 6,5X10 4M BLEU
Matière Polyuréthane Polyether 98 A Shore ou Polyamide. Raccord fixe et rotatif prétéflonné anti-rayures; raccord plein débit.
Applications
Matière Polyuréthane Polyether 98 A Shore ou Polyamide. Raccord fixe et rotatif prétéflonné anti-rayures; raccord plein débit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Longueur | 4 m |
| Couleur | bleu |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression de service | 8 bar |
| Connexion | g1/4 male thread |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,44 € HT
/ unité
70,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h