Tuyau spiralé pour applications pneumatiques Prevost SPIC 610
Tuyau spirale polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :SPIC 610
Rubix :0334-2006498
Fabricant :SPIC 610
EAN :3660058027878





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Matière | polyamide |
Documents
Détails articles : TUYAU SPIRALE MALE 6X8 10M RACCORD TOURNANT 1/4G BSP
Matière Polyuréthane Polyether 98 A Shore ou Polyamide. Raccord fixe et rotatif prétéflonné anti-rayures; raccord plein débit.
Applications
Matière Polyuréthane Polyether 98 A Shore ou Polyamide. Raccord fixe et rotatif prétéflonné anti-rayures; raccord plein débit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Matière | polyamide |
| Longueur | 10 m |
| Couleur | bleu |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 90 °C |
| Pression de service | 10 bar |
| Connexion | g1/4 male thread (swiveling male fittings) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,64 € HT
/ unité
117,17 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h