Tuyau spiralé pour applications pneumatiques Festo PPS-6-15-1/4-BL

Tubes plastiques en spirale

Voir les informations techniques

Références

Festo :PPS-6-15-1/4-BL
Rubix :0326-2173870
Fabricant :19797
EAN :4052568009496
TUYAU PLASTIQUE SPIRALE PPS-6-15-1/4-BL 19797

Résumé technique

Diamètre intérieur6,2 mm
Diamètre extérieur7,8 mm
Matièrepa12-p
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE SPIRALE PPS-6-15-1/4-BL 19797


Tuyau plastique spiralé PPS-6-15-1/4-BL avec 2 raccords à vis et joints, polyamide (non agréé pour l'alimentaire). Longueur de travail=15 m, Diamètre extérieur=7,8 mm, Longueur des spires jointives=0,8 m, Diamètre intérieur=6,2 mm, Diamètre de bobine=75 mm
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6,2 mm
Diamètre extérieur7,8 mm
Matièrepa12-p
Longueur15 m
Couleurbleu
Température mini-30 °C
Température maxi80 °C
Pression de service17,2 bar
Connexionmale thread g1/4
235,49 € HT
/ unité
282,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours