Tuyau spiralé pour applications pneumatiques Mecaline 786245
Tubes spirales polyurethane
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :786245
Rubix :C600-2102491
EAN :3660338035401


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Matière | polyuréthane |
Documents
Détails articles : TUBE SPIRALE POLYURETHANNE 6X4 LG2M AV RACC ROTATIF R1/4
Tubes spirales polyurethane Livrés avec raccords tournants R1/4 gaz. Très confortable d'utilisation notamment en espace réduit. Excellente mémoire de forme.
Température: - 40°C à +60°C
Température: - 40°C à +60°C
Points forts
Très confortable d'utilisation notamment en espace réduit. Excellente mémoire de forme. Conforme à la norme NFE 49101.
Applications
Adapté pour toutes les applications pneumatiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Longueur | 2 m |
| Couleur | bleu |
| Pression de service | 9 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,57 € HT
/ unité
25,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h