Tuyau spiralé pour applications pneumatiques Festo PPS-4-15-1/4-BL

Tube plastique en spirale

Voir les informations techniques

Références

Festo :PPS-4-15-1/4-BL
Rubix :0326-2580423
Fabricant :19799
EAN :4052568113513
TUYAU PLASTIQUE SPIRAL P PS-4-15- -1/4-BL

Résumé technique

Diamètre intérieur4,7 mm
Diamètre extérieur6,3 mm
Matièrepolyamide (pa12-p)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE SPIRAL P PS-4-15- -1/4-BL


Tuyau plastique spiralé PPS-4-15-1/4-BL avec 2 raccords à vis et joints, polyamide (non agréé pour l'alimentaire). Longueur de travail=15 m, Diamètre extérieur=6,3 mm, Longueur des spires jointives=0,67 m, Diamètre intérieur=4,7 mm, Diamètre de bobine=75 mm
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4,7 mm
Diamètre extérieur6,3 mm
Matièrepolyamide (pa12-p)
Longueur15 m
Couleurbleu
Température mini-30 °C
Température maxi80 °C
Pression de service21,2 bar
Connexionmale thread g1/4 (both ends)
210,63 € HT
/ unité
252,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours