Tuyau spiralé pour applications pneumatiques SAM 19015-102
SPIRALE LONGUEUR 6 M. TUYAU 8X12 EQUIPEE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :19015-102
Rubix :0149-5248740
EAN :3272670553453


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) |
Documents
Détails articles : SPIRALE LONGUEUR 6 M. TUYAU 8X12 EQUIPEE
Spirale identique 19015-100 équipée en plus d'un coupleur et d'un embout rapide
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) |
| Longueur | 6 m |
| Couleur | bleu |
| Pression de service | 20 bar |
| Connexion | 1/4'' rotating male fittings (protected) with quick-release coupler |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,05 € HT
/ unité
111,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours