Tuyau spiralé pour applications pneumatiques Festo PPS-6-7,5-1/4-BL

Tubes plastiques en spirale

Voir les informations techniques

Références

Festo :PPS-6-7,5-1/4-BL
Rubix :0326-2180405
Fabricant :19796
EAN :4052568113506
TUYAU SPIRAL PPS-6-7,5-1/4-BL BLEU 19796

Résumé technique

Diamètre intérieur6,2 mm
Diamètre extérieur7,8 mm
Matièrepa12-p
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU SPIRAL PPS-6-7,5-1/4-BL BLEU 19796


Tuyau plastique spiralé PPS-6-7,5-1/4-BL avec 2 raccords à vis et joints, polyamide (non agréé pour l'alimentaire). Longueur de travail=7,5 m, Diamètre extérieur=7,8 mm, Longueur des spires jointives=0,43 m, Diamètre intérieur=6,2 mm, Diamètre de bobine=75 mm
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6,2 mm
Diamètre extérieur7,8 mm
Matièrepa12-p
Longueur7,5 m
Couleurbleu
Température mini-30 °C
Température maxi80 °C
Pression de service17,2 bar
Connexionmale thread g1/4
165,07 HT
/ unité
198,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours