Tuyau spiralé pour applications pneumatiques Prevost PUS 52
Tuyau spirale polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :PUS 52
Rubix :0334-2006340
Fabricant :PUS 52
EAN :3660058026857





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Matière | polyuréthane |
Documents
Détails articles : TUYAU SPIRALE 5X8 2M BLEU RACCORD FIXE MALE 1/4G BSP
Matière Polyuréthane Polyether 98 A Shore ou Polyamide. Raccord fixe et rotatif prétéflonné anti-rayures; raccord plein débit.
Applications
Matière Polyuréthane Polyether 98 A Shore ou Polyamide. Raccord fixe et rotatif prétéflonné anti-rayures; raccord plein débit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 8 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Longueur | 2 m |
| Couleur | bleu |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Pression de service | 8 bar |
| Connexion | fixed and swivel threaded connection, thread size g1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,62 € HT
/ unité
49,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h