Tuyau spiralé pour applications pneumatiques Prevost SPIC 85
Tuyau spirale polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :SPIC 85
Rubix :0334-2006502
Fabricant :SPIC 85
EAN :3660058027984





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Matière | polyamide |
Documents
Détails articles : TUYAU SPIRALE MALE 8X10 5M RACCORD TOURNANT 1/4G BSP
Matière Polyuréthane Polyether 98 A Shore ou Polyamide. Raccord fixe et rotatif prétéflonné anti-rayures; raccord plein débit.
Applications
Matière Polyuréthane Polyether 98 A Shore ou Polyamide. Raccord fixe et rotatif prétéflonné anti-rayures; raccord plein débit.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Matière | polyamide |
| Longueur | 5 m |
| Couleur | bleu |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 90 °C |
| Pression de service | 10 bar |
| Connexion | swiveling male fittings with g 1/4 thread |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,28 € HT
/ unité
98,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h