Tuyau pour huile brute / gaz Tricoflex 168442
Tuyau Gpl
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :168442
Rubix :0363-2061820
EAN :3506111684421

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU GPL EN559 ORANGE D.10 UE20
Tuyau en caoutchouc pour alimentation en gaz de pétrole liquéfiéconception tri-couches, en nbr et epdm souples, avec renforcement en fibre textile.
Points forts
Conforme à la norme ISO 3821, ce tuyau est très souple (même à basse température) et présente une excellente tenue à la flexion. Il est également très résistant à l'usure et à tous les types de climats (utilisation possible en extérieur) ce qui favorise sa longévité.
Applications
- Passage de gaz de pétrole liquéfiés (butane, propane...)
- Soudage au gaz
- Soudage au gaz
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Longueur | 20 m |
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Epaisseur de la matière | 3,5 mm |
| Rayon de courbure | 75 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 60 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,80 € HT
/ 20 mètres
269,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours