Tuyau pour huile brute / gaz Tricoflex 176017
Tuyau Spirabel MDSO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :176017
Rubix :0363-2260486
EAN :3506111760170

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 51 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 5 bar |
Documents
Détails articles : GAINE SPIRABEL MDSO 51 UE10
Tuyau souple à froid résistant aux huiles et hydrocarbures pour applications industrielles en usages sévères avec renforcement par un jonc en PVC rigide antichoc noyé en spirale dans le PVC souple.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 51 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 5 bar |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 10 m |
| Epaisseur de la matière | 4,6 mm |
| Rayon de courbure | 179 mm |
| Matière | jonc en pvc rigide anti-choc / paroi en pvc souple |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,20 € HT
/ 10 mètres
321,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h