Tuyau pour huile brute / gaz Tricoflex 176026
Tuyau Spirabel MDSO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :176026
Rubix :0363-2260480
EAN :3506111760262

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 102 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 3 bar |
Documents
Détails articles : GAINE SPIRABEL MDSO 102 UE30
Tuyau souple à froid résistant aux huiles et hydrocarbures pour applications industrielles en usages sévères avec renforcement par un jonc en PVC rigide antichoc noyé en spirale dans le PVC souple.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 102 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 3 bar |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 30 m |
| Epaisseur de la matière | 6,3 mm |
| Rayon de courbure | 357 mm |
| Matière | jonc en pvc rigide anti-choc / paroi en pvc souple |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 981,50 € HT
/ 30 mètres
2 377,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours