Tuyau pour huile brute / gaz Tricoflex 176023
Tuyau Spirabel MDSO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :176023
Rubix :0363-2260491
EAN :3506111760231

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 76 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 4 bar |
Documents
Détails articles : GAINE SPIRABEL MDSO 76 UE30
Tuyau souple à froid résistant aux huiles et hydrocarbures pour applications industrielles en usages sévères avec renforcement par un jonc en PVC rigide antichoc noyé en spirale dans le PVC souple.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 76 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 4 bar |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 30 m |
| Epaisseur de la matière | 5,3 mm |
| Rayon de courbure | 266 mm |
| Matière | jonc en pvc rigide anti-choc / paroi en pvc souple |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 300,20 € HT
/ 30 mètres
1 560,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours