Tuyau pour huile brute / gaz Mecaline 884786

Gaine de Ventilation en PVC Gris

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :884786
Rubix :P600-2457981
EAN :3660338381362
GAINE PVC D.203MM L10 M

Résumé technique

Diamètre intérieur203 mm
Pression maxi de service0,06 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GAINE PVC D.203MM L10 M


- Fil en acier à ressorts intégré dans la paroi
- Bande avec tissu de renforcement; Paroi: Tissu revêtu de PVC
- Epaisseur de paroi environ 0,25 mm
- Gris

Points forts

- Avec tissu de renforcement
- Version ultra-légère
- Ultra souple+ compressible 6:1
- Bonne résistance aux bases et aux acides
- Bonne résistance aux produits chimiques

Applications

- Tuyau flexible / gaines pour les gaz
- Extraction de fumée de soudure
- Bras d’extraction
- Stalle et abris pour animaux : ventilation de grange
- Industrie de la construction: tunnel de ventilation
- Bus, véhicule utilitaire, caravane / remorque, mobil-home / camping-car, bateau / navire / yacht: ventilation, chauffage
- Enlèvement de l’amiante
- Séchage de construction
- Chauffage de tente, chauffage de passerelle d’aéroport , appareils de chauffage pour les chantiers de construction
- Système de chauffage / chauffage: alimentation en air frais

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur203 mm
Pression maxi de service0,06 bar
Longueur10 m
Diamètre extérieur206 mm
Epaisseur de la matière0,25 mm
Rayon de courbure105 mm
Matièretissu revêtu de pvc
551,30 € HT
/ rouleau
661,56 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours