Références
3M :64934
Rubix :0069-5341194
Fabricant :7000032248
EAN :04046719612420
Détails articles : TUYAU COAXIAL P/ASPIRATEUR
Le tuyau d’aspiration 3M™ relie les ponceuses roto-orbitales et les ponceuses orbitales 3M™ à un système d’aspiration auto-généré ou centralisé pour l’extraction des poussières. Les tuyaux de 1 in (25,4 mm) de diamètre sont disponibles en version standard ou antistatique et ont des filetages extérieurs de 1 in (25,4 mm). Les filetages du tuyau d’aspiration sont à pas à gauche, ce qui nécessite une rotation antihoraire de l’interface du tuyau sur les ponceuses pour une fixation correcte. Utilisé avec les outils 3M™ Central Vacuum ready et les plateaux de support 3M™ Back Up Pads, le tuyau d’aspiration 3M™ offre un moyen pratique de raccorder l’outil au système d’aspiration central. L’extraction des poussières minimise l’encrassement du disque et améliore les performances, la durée de vie et la productivité des abrasifs. Une option de tuyau d’aspiration antistatique est proposée pour les opérations où l’accumulation de charge statique causée par le déplacement des poussières dans le tuyau d’aspiration est un sujet de préoccupation. Le tuyau d’aspiration antistatique 3M™ 28730 est fabriqué à partir de matériaux conducteurs qui réduisent le risque de décharge électrostatique. Il en résulte moins d’étincelles, ce qui favorise le confort de l’opérateur et améliore la sécurité. Le tuyau noir antistatique a un diamètre de 1 in (25,4 mm) et une longueur de 4 ft (1,2 m). Il se connecte à des ponceuses roto-orbitales 3M™ ou des ponceuses orbitales 3M™ prêtes pour l’aspiration centralisée 3M™. Les tuyaux d’aspiration standard sont conçus pour les opérations où l’électricité statique ou la décharge électrostatique ne sont pas un sujet de préoccupation. Que les opérations nécessitent un tuyau standard ou antistatique pour la collecte des poussières, le tuyau d’aspiration 3M™ assure la connexion entre les outils 3M™ Central Vacuum et les systèmes d’aspiration centralisés du lieu de travail. Lorsque des poussières sont générées par le ponçage, elles forment une couche entre l’abrasif et la surface de la pièce, encrassent le média abrasif et se retrouvent dans l’air que vous respirez. L’évacuation efficace des poussières permet d’augmenter les performances et la durée de vie des abrasifs, d’optimiser la productivité et d’améliorer la qualité de l’air. Conçus pour relier les ponceuses roto-orbitales et les ponceuses orbitales 3M™ à un système d’aspiration, ces tuyaux d’aspiration 3M™ sont fabriqués selon les mêmes normes élevées que 3M exige pour tous ses produits. Petit composant des solutions de gestion des poussières 3M, les tuyaux d’aspiration 3M™ aident des entreprises comme la vôtre à obtenir l’environnement de travail et les résultats de productivité les plus favorables possibles pour le travail que vous réalisez.
Points forts
•Conçu pour une gestion efficace des poussières lorsqu’il est utilisé avec les ponceuses roto-orbitales 3M™ et les ponceuses orbitales 3M™
Lorsqu’il est raccordé à un système d’aspiration, l’encrassement du disque est minimisé, ce qui augmente la productivité, prolonge la durée de vie des produits abrasifs et fournit un environnement de travail plus propre
L’option antistatique réduit les décharges électrostatiques et peut être raccordée à un capot antipoussière 3M™ ou à une ponceuse 3M™
Aide à maintenir un air propre et respirable
Lorsqu’il est raccordé à un système d’aspiration, l’encrassement du disque est minimisé, ce qui augmente la productivité, prolonge la durée de vie des produits abrasifs et fournit un environnement de travail plus propre
L’option antistatique réduit les décharges électrostatiques et peut être raccordée à un capot antipoussière 3M™ ou à une ponceuse 3M™
Aide à maintenir un air propre et respirable
Informations techniques
Attributs
| Type | tuyau d’aspiration |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
391,35 € HT
/ unité
469,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours