Tuyau multifonctions (eau, air) Mecaline 867052

Tuyau d'amenée d'eau

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :867052
Rubix :C600-2248003
EAN :3660338210846
TUYAU BP11 ARROSAGE PVC JAUNE 19X23,8 UE25

Résumé technique

Diamètre intérieur19 mm
Longueur25 m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUYAU BP11 ARROSAGE PVC JAUNE 19X23,8 UE25


Tuyau d'arrosage 6 couches, recouvert PVC Jaune.
Seconde couche jaune anti UV.
4 couches intérieures : 2 en PVC et 2 tricots inversés.
Renforcement anti-torsion par double tricot inversé, qui permet au tuyau de retrouver sa forme originelle et éviter les interruptions du débit d'eau.
Température d'utilisation : de -15° à +60°C
Disponible en 2 diamètres et 2 longueurs.
Fabrication française

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur19 mm
Longueur25 m
Applicationarrosage
Couleurjaune
Pression de service11 bar
Matièrepvc
72,25 HT
/ 25 mètres
86,70 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h