Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex FI3040050
Filclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FI3040050
Rubix :2969-2356084
EAN :3422566304021

Documents
Détails articles : TUYAU BP12 FILCLAIR AL PVC TRANSP ABCD1 30X40 UE50
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | incolore |
| Pression de service | 12 bar |
| Rayon de courbure | 45 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
563,00 € HT
/ 50 mètres
675,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
