Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex FI1624025
Filclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FI1624025
Rubix :2969-2058588
EAN :3422566162416

Documents
Détails articles : TUYAU BP20 FILCLAIR AL PVC TRANSP ABCD1 16X24 UE25
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Rayon de courbure | 55 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,75 € HT
/ 25 mètres
158,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
