Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex CR2024025
Cristal AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :CR2024025
Rubix :2969-2011958
EAN :3422567820414

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION CRISTAL PVC TRANSP ABCD1 20X24 UE25
Tuyau souple mono couche PVC Qualité alimentaire sans phtalate suivant simulant A, B, C et D1 (agrée par le laboratoire d'essai IANESCO RE-12/04407 et RE-12/02867) - Faible pression d'utilisation.
Applications
Produit alimentaire. Laboratoires médicaux. Usages industriels divers.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,50 € HT
/ 25 mètres
87,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
