Références
Trelleborg :59007861
Rubix :1195-2414571

Détails articles : OSL 38 L 25
Aspiration et refoulement des eaux industrielles, eaux usées et équipements agricoles.
Points forts
Tube : SBR, noir, lisse. Armature : fils synthétiques avec hélice de renforcement en acier noyée dans la paroi. Revêtement : SBR, noir, aspect grain toile. Température : -30°C à +80°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 254 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Couleur | noir |
| Rayon de courbure | 1270 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 700,60 € HT
/ 20 mètres
8 040,72 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours