Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex CR2531025
Cristal AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :CR2531025
Rubix :2969-2011961
EAN :3422567825112

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION CRISTAL PVC TRANSP ABCD1 25X31 UE25
Tuyau souple mono couche PVC Qualité alimentaire sans phtalate suivant simulant A, B, C et D1 (agrée par le laboratoire d'essai IANESCO RE-12/04407 et RE-12/02867) - Faible pression d'utilisation.
Applications
Produit alimentaire. Laboratoires médicaux. Usages industriels divers.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,75 € HT
/ 25 mètres
165,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
