Tuyau spiralé pour applications pneumatiques Mecaline 786246

Tubes spirales polyurethane

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :786246
Rubix :C600-2102492
EAN :3660338035418
TUBE SPIRALE POLYURETHANNE 8X5 LG2M AV RACC ROTATIF R1/4

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Matièrepolyuréthane
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE SPIRALE POLYURETHANNE 8X5 LG2M AV RACC ROTATIF R1/4


Tubes spirales polyurethane Livrés avec raccords tournants R1/4 gaz. Très confortable d'utilisation notamment en espace réduit. Excellente mémoire de forme.
Température: - 40°C à +60°C

Points forts

Très confortable d'utilisation notamment en espace réduit. Excellente mémoire de forme. Conforme à la norme NFE 49101.

Applications

Adapté pour toutes les applications pneumatiques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Matièrepolyuréthane
Longueur2 m
Couleurbleu
Pression de service11 bar
29,05 € HT
/ unité
34,86 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h