Tuyau suivant les normes EN / SAE Festo PUN-10X1,5-BL-300
Tubes en plastique PUN
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-10X1,5-BL-300
Rubix :0326-2558831
Fabricant :525749
EAN :4052568046620
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-10X1,5-BL-300
Flexibilité maximale dans les applications standard grâce à une gamme extrêmement large d'options permettant de combiner les différents types.
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 137,00 € HT
/ 300 mètres
1 364,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours