Tuyau flexible SMC TU1208BU-20

Tube PU

Voir les informations techniques
Références
SMC :TU1208BU-20
Rubix :0338-2051274
Fabricant :00028396
EAN :3618036611953
TUBE PU 12X8 BLEU UE20 METRES
Résumé technique
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUBE PU 12X8 BLEU UE20 METRES


Les tubes de la série TU représentent une nouvelle norme de haute qualité pour les tubes en polyuréthane de taille métrique. La série TUH, tube en polyuréthane dur, est disponible en version standard ou haute pression et la série TUS est un tube en polyuréthane souple.

Points forts

•Disponible en 8 couleurs standard
Disponible en 2 tailles de rouleau
Pression de service maximale 0.8MPa à 20 C

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Couleurbleu
Matièrepolyuréthane
Longueur du rouleau20 m
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,49 HT
/ rouleau
119,39 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h