Tuyau flexible Mecaline 860542
TUBE BI-POLYMÈRE (BI-PO)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :860542
Rubix :C600-2214057
EAN :3660338154003


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Couleur | rouge |
Documents
Détails articles : TUBE BI POLYMER 12X9 ROUGE UE100 METRES
Le tube MECALINE Bi-Polymère est très innovant combinant en un seul produit les meilleures propriétés du Polyuréthane et du Polyamide. Une recette exclusive de copolymères qui confère au tube une grande flexibilité et un comportement au pliage, une très bonne stabilité dimensionnelle, une bonne résistance à l'hydrolyse, une bonne résistance chimique, une excellente résistance à la température (de -40°C à +100°C).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Couleur | rouge |
| Matière | bi-po |
| Longueur du rouleau | 100 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,45 € HT
/ rouleau
395,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h