Tuyau flexible SMC TPS0805G-20

Tube en polyolefine série Tph

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TPS0805G-20
Rubix :0338-2095166
Fabricant :TPS0805G-20
TUBE PO SOUPLE 8X5 VERT SALLE BLANCHE UE20 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurvert
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PO SOUPLE 8X5 VERT SALLE BLANCHE UE20 METRES


Les tubes de la série salle blanche TP sont en polyoléfine (TPH) et en polyoléfine souple (TPS). Les deux sont disponibles dans six couleurs différentes et en rouleaux de 20 m ou 100 m.
Tube en polyolefine serie tps

Points forts

•Tubulure en polyoléfine
Disponible en 6 couleurs différentes
Disponible en bobines de 20m ou 100m
Convient pour les applications d'air, de gaz et d'eau

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurvert
Matièrerésine de polyoléfine
Longueur du rouleau20 m
87,77 HT
/ unité
105,32 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h