Tuyau flexible SMC TIUB11B-20
Tube en polyurethane série Tiub
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :TIUB11B-20
Rubix :0338-2045909
Fabricant :TIUB11B-20
EAN :3618036136838

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 9,53 mm |
| Couleur | noir |
Documents
Détails articles : TUBE PU NOIR D.6,35X9,53 TIUB11B-20
La série de tube en polyuréthane TIUB représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane. La série TIUB est disponible avec les tailles en pouces. De nombreuses couleurs sont disponibles en standard. Un rouleau de 100 m est disponible pour toutes les couleurs.
Tube en polyurethane serie tiub
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 9,53 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | polyuréthane |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,55 € HT
/ unité
185,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours