Références
Tricoflex :110093
Rubix :0363-2597938




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20,5 mm |
| Couleur | jaune |
Détails articles : TUYAU BP 25 TRICOGREEN PVC 15X20,5 UE25
Conçu avec 80 % de matières premières recyclées et certifié LNE, TRICOGREEN® est une solution d’éco-conception sans compromis. Il allie performance et respect de l’environnement, offrant une alternative durable avec des performances équivalentes à celles du TRICOFLEX®, tout en permettant une réduction estimée de 60 % des émissions de GES. Son revêtement en PVC souple jaune avec deux bandes vertes, sa couche intermédiaire en PVC expansé, son renforcement textile tricoté TNT et son âme noire lisse garantissent une fiabilité à la hauteur des exigences professionnelles.
Sa conception responsable s’étend jusque dans son emballage : 0 film plastique, un emballage réduit à l’essentiel avec un lien de maintien en plastique 100 % recyclé offrant praticité et solidité, ainsi qu’une étiquette compacte en carton FSC, garantissant une utilisation minimale de matière sans compromis sur l’efficacité.
Sa conception responsable s’étend jusque dans son emballage : 0 film plastique, un emballage réduit à l’essentiel avec un lien de maintien en plastique 100 % recyclé offrant praticité et solidité, ainsi qu’une étiquette compacte en carton FSC, garantissant une utilisation minimale de matière sans compromis sur l’efficacité.
Points forts
- Eco-conçus & certifié : 80% de matières plastiques recyclées, certifié par le LNE.
- Maniabilité et légèreté : Facile à utiliser, réduit la fatigue de l'utilisateur.
- Prêt pour tous les temps : Résiste aux intempéries, aux UV et au gel.
- Construction multicouche : Supporte l'écrassement et retrouve sa forme.
- TNT (Tricoflex Non Torsion) : Tricotage anti-brille.
- Débit optimisé : Parfait pour un usage continu et intensif.
Applications
Conçu pour les secteurs professionnels les plus exigeants, il répond aux besoins de l'agriculture, de l'industrie et de la construction.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20,5 mm |
| Couleur | jaune |
| Matière | pvc (polychlorure de vinyle) |
| Longueur du rouleau | 25 m |
| Pression mini de service | 10 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,00 € HT
/ 25 mètres
123,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h