Tuyau flexible SMC TU1065C-20

Tube polyurethane série Tu

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :TU1065C-20
Rubix :0338-2047323
Fabricant :ZP2-B06CN
EAN :3618036612486
TUBE PU 10X6,5 TRANSPARENT UE20 METRES
Résumé technique
Diamètre intérieur6,5 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurtransparent
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : TUBE PU 10X6,5 TRANSPARENT UE20 METRES


La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
Tube polyurethane serie tu

Points forts

•Extrêmement flexible

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6,5 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurtransparent
Matièrepolyuréthane
Longueur du rouleau20 m
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,41 HT
/ rouleau
80,89 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h