Tuyau flexible SMC TCU0805B-1-40-X6

Tube en fluoropolymere série Th

Voir les informations techniques

Références

SMC :TCU0805B-1-40-X6
Rubix :0338-2278053
TUBE SPIRALE EN POLYURETHANE TCU TCU0805B-1-40-X6

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUBE SPIRALE EN POLYURETHANE TCU TCU0805B-1-40-X6


Diamètre extérieur des tubes applicables : Ø 4 à Ø 12 mm
1 à 3 tubes
Couleurs : noir, blanc, bleu, jaune, vert, transparent et orange.
Tube spirale en polyurethane serie tcu

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurnoir
Matièrepolyuréthane
Longueur du rouleau300 m
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
62,15 € HT
/ unité
74,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours