Tuyau flexible SMC TU0425R-100

Tube polyurethane série Tu

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TU0425R-100
Rubix :0338-2047290
Fabricant :TU0425R-100
EAN :3618036615647
TUBE PU 4X2,5 ROUGE UE100 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur2,5 mm
Diamètre extérieur4 mm
Couleurrouge
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PU 4X2,5 ROUGE UE100 METRES


La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
Tube polyurethane serie tu

Points forts

•Extrêmement flexible

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2,5 mm
Diamètre extérieur4 mm
Couleurrouge
Matièrepolyuréthane
Longueur du rouleau100 m
Température mini-20 °C
56,28 € HT
/ unité
67,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h