Tuyau flexible Festo PFAN-10X1,5-NT

Tubes pneumatiques

Voir les informations techniques

Références

Festo :PFAN-10X1,5-NT
Rubix :0326-2572464
Fabricant :197064
EAN :4052568081805
TUYAU PLASTIQUE PFAN-10X1,5-NT

Résumé technique

Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurnaturel
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PFAN-10X1,5-NT


Tuyau en plastique PFAN-10X1,5-NT Approuvé pour l'utilisation dans l'industrie alimentaire, pour des températures jusqu'à 150° C Diamètre extérieur=10 mm, Rayon de courbure correspondant au débit=140 mm, Diamètre intérieur=7 mm, Rayon de courbure minimal=22 mm, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 16 bar

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurnaturel
Matièrepfa
Longueur du rouleau50 m
Pression mini de service-0,95 bar
Température mini-20 °C
Température maxi150 °C
2 821,50 € HT
/ 50 mètres
3 385,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours