Tuyau flexible SMC TUZ0604R-20

Tube polyurethane resistant a l'usure série Tuz

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TUZ0604R-20
Rubix :0338-2246039
Fabricant :TUZ0604R-20
EAN :3618036608823
TUBE PU ABRASION 6X4 ROUGE UE20 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurrouge
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PU ABRASION 6X4 ROUGE UE20 METRES


The TUZ tubing series was designed to reduce sliding motion abrasion. This special polyurethane material is very similar to that of regular polyurethane and still maintains a small bending radius. Piping labor hours can be reduced with the TUZ's ability to fit into narrow piping spaces. The TUZ is available in 20 and 100 meter rolls with six different colors to choose from.
Tube polyurethane resistant a l'usure serie tuz

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
Couleurrouge
Matièrepolyuréthane
Longueur du rouleau20 m
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
44,98 € HT
/ unité
53,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h