Tuyau flexible SMC TLM0425N-20
Tube en fluoropolymere niveau de purete eleve série Tlm/tilm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :TLM0425N-20
Rubix :0338-2277653
Fabricant :TLM0425BU-20
EAN :3618036135640

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Couleur | transparent |
Documents
Détails articles : TUBE PFA 4X2,5 TRANSPARENT UE20 METRES
Nous avons le plaisir de dévoiler notre nouveau tube perfectionné, souple, résistant à la chaleur et aux produits chimiques. Il est compatible avec un grand nombre de fluides et peut résister à des températures allant jusqu'à 260°C. Le TLM, en PFA amélioré, permet une utilisation avec des applications dont la résistance aux produits chimique est nécessaire ; il peut supporter des fluides devant être acheminés à des températures très élevées. Il est disponible en quatre couleurs - rouge, noire, bleue et translucide – ainsi les clients peuvent disposer les tubes par couleur d'une manière visuelle claire, très utile pour les travaux d'entretien. Un grand choix de tailles et de longueurs est disponible avec 13 options en mm et 9 options en pouce. La série TLM peut être commandée dans sept différentes longueurs de 2 mètres linéaires à des rouleaux allant jusqu'à 100 mètres. Développé pour être combiné avec de nombreux raccords spécifiques de la série SMC, le tube TLM offre aux clients une solution complète.
Tube en fluoropolymere niveau de purete eleve serie tlm/tilm
Points forts
Bonne résistance chimique et thermique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Couleur | transparent |
| Matière | copolymère de tétrafluoroéthylène et d'éther vinylique perfluoroalkoxy |
| Longueur du rouleau | 20 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,14 € HT
/ unité
213,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours