Tuyau flexible SMC TUS0604N-20
Tube polyurethane souple série Tus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :TUS0604N-20
Rubix :0338-2095148
Fabricant :TUS0604N-20
EAN :3618036609592

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | transparent |
Documents
Détails articles : TUBE PU TRES SOUPLE 6X4 TRANSPARENT UE20 METRES
La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
Tube polyurethane souple serie tus
Points forts
Disponible en 8 couleurs standard
Tuyau en polyuréthane souple
Convient pour le tuyautage dans des espaces confinés
Extrêmement flexible
Pression de service maximale 0.6 Mpa à 20 °C
Tuyau en polyuréthane souple
Convient pour le tuyautage dans des espaces confinés
Extrêmement flexible
Pression de service maximale 0.6 Mpa à 20 °C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | transparent |
| Matière | polyuréthane |
| Longueur du rouleau | 20 m |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,74 € HT
/ unité
71,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours