Tuyau flexible SMC TH0425N-20
Tube en fluoropolymere série Th
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :TH0425N-20
Rubix :0338-2095170
Fabricant :TH0425N-20
EAN :3618036139679

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Couleur | incolore |
Documents
Détails articles : TUBE FEP 4X2,5 TRANSPARENT UE20 METRES
La série de tubes en fluoropolymère TH est disponible en 4 couleurs (transparent, noir, rouge, bleu) et 8 tailles différentes. Les raccords compatibles incluent les raccords en fluoropolymère d'une grande pureté de la série LQ, les raccords instantanés de la série KQ2, KJ, les raccords miniatures des séries M, MS et les raccords rapides de la série KF. Les applications compatibles avec cette série comprennent le secteur alimentaire, les applications médicales, les semi-conducteurs, l'automobile et les raccordements pneumatiques en général.
Tube en fluoropolymere serie th
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Couleur | incolore |
| Matière | fep (fluoroéthylène-propylène ; résine fluorée) |
| Longueur du rouleau | 20 m |
| Température mini | -65 °C |
| Température maxi | 200 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,17 € HT
/ unité
180,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours