Tuyau flexible Mecaline 785599

TUBE EN POLYURÉTHANE (PU)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :785599
Rubix :C600-2102467
EAN :3660338032523
TUBE PU 10X7 NOIR UE100 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PU 10X7 NOIR UE100 METRES


MECALINE Tubes en polyuréthane Shore 98 A, souples translucides ou colorés d'une grande souplesse avec une très bonne flexibilité et une grande précision dimensionnelle. Ces tubes sont particulièrement indiqués pour le marché pneumatique, lorsqu'un rayon de courbure serré est nécessaire pour une installation dans des armoires étroites. Plage de température : de -40°C à +60°C.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur7 mm
Diamètre extérieur10 mm
Couleurnoir
Matièrepu
Longueur du rouleau100 m
Promotion
Au lieu de 235,64 €
208,91 € HT
/ boite
250,69 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours