Tuyau flexible SMC TU0425C-100

Tube polyurethane série Tu

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TU0425C-100
Rubix :0338-2065106
Fabricant :TU0425C-100
EAN :3618036615913
TUBE PU 4X2,5 TRANSPARENT UE100 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur2,5 mm
Diamètre extérieur4 mm
Couleurtransparent
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PU 4X2,5 TRANSPARENT UE100 METRES


La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
Tube polyurethane serie tu

Points forts

•Extrêmement flexible

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2,5 mm
Diamètre extérieur4 mm
Couleurtransparent
Matièrepolyuréthane
Longueur du rouleau100 m
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
56,74 € HT
/ unité
68,09 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours